Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Lame de scie sabre, métal, deux étoiles Pour tôles/profilés métalliques fins, et tuyauterie fine

Lame scie sabre 2S pour tôle fine et profilés tôle
5 LAMES S SABRE MET 2 1,0X100X0,9

Art. N° 0615910010
EAN 4038898411024

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Dents crantées pour une découpe sans effort des métaux
  • Le pas de dents fin (1,4 mm) voire très fin (1 mm) et la denture crantée permettent des coupes nettes
Indication
  • Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit.

  • Pour les lames de scie sabre métal : assurer le refroidissement, réduire la cadence de course et désactiver la fonction d'oscillation.

  • Le refroidissement augmente la durée vie des lames de scie sabre.
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur (L)

100 mm

Pas de la denture

1 mm

Épaisseur

0,9 mm

Spécialement adapté à

Tôles fines
Profilés en tôle et tubes

Convient pour

Aluminium
Métal non ferreux

Epaisseur du matériau min./max.

0-1,5 mm

Nombre de pièces

5 PCS