Lame de scie sabre, métal, deux étoiles Pour tôles/profilés métalliques fins, et tuyauterie fine
Lame scie sabre 2S pour tôle fine et profilés tôle
5 LAMES S SABRE MET 2 1,4X150X0,9
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Le pas de dents fin (1,4 mm) voire très fin (1 mm) et la denture crantée permettent des coupes nettes
- Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit.
- Pour les lames de scie sabre métal : assurer le refroidissement, réduire la cadence de course et désactiver la fonction d'oscillation.
- Le refroidissement augmente la durée vie des lames de scie sabre.
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur (L) | 150 mm |
Pas de la denture | 1,4 mm |
Épaisseur | 0,9 mm |
Spécialement adapté à | Profilés en tôle et tubes |
Convient pour | Aluminium |
Epaisseur du matériau min./max. | 1,5-3 mm |
Nombre de pièces | 5 PCS |