Lame de scie sabre, métal, trois étoiles, Longlife & Speed
Lame de scie sabre 3S, Longlife & Speed, métal
5 LAMES S SABRE MET 2* 1,4X150X0,9
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- La lame coupe avec précision et à angle droit grâce à son corps de lame extrêmement large
- La denture 2 x 2 garantit un travail agréable et facile
- Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit.
- Pour les lames de scie sabre en métal, assurer le refroidissement, réduire le nombre de courses et désactiver l'oscillation.
- Le refroidissement accroît la durée de vie des lames de scie sabre.
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur (L) | 150 mm |
Pas de la denture min./max. | 2,5-3,2 mm |
Épaisseur | 1,1 mm |
Spécialement adapté à | Profilés en tôle et tubes |
Epaisseur du matériau min./max. | 0-100 mm |
Nombre de pièces | 5 PCS |