Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Lame de scie sabre, métal, trois étoiles, Longlife & Speed

Lame de scie sabre 3S, Longlife & Speed, métal
5 LAMES S SABRE MET 2* 1,4X150X0,9

Art. N° 0615922148
EAN 4048539531820

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Coupes précises et à angle droit dans les tuyaux et profilés métalliques. Robuste, rapide, résistant et doté d'une grande durée de vie
  • La lame coupe avec précision et à angle droit grâce à son corps de lame extrêmement large

  • La denture 2 x 2 garantit un travail agréable et facile
Indication
  • Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit.

  • Pour les lames de scie sabre en métal, assurer le refroidissement, réduire le nombre de courses et désactiver l'oscillation.

  • Le refroidissement accroît la durée de vie des lames de scie sabre.
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur (L)

228 mm

Pas de la denture min./max.

1,4-1,8 mm

Épaisseur

1,1 mm

Spécialement adapté à

Profilés en tôle et tubes
Tôles fines

Epaisseur du matériau min./max.

0-175 mm

Nombre de pièces

5 PCS