Lame de scie sabre, métal, deux étoiles Pour les profilés de tôle/métalliques et de tuyauterie minces
Lame de scie sabre 2S pour profilés/tuyauteries
5 LAMES S SABRE MET 2 1,8X228X0,9
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Une denture fine de 1,8 mm et des dents crantées permettent des coupes lisses
- Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit.
- Pour les lames de scie sabre en métal, assurer le refroidissement, réduire le nombre de courses et désactiver l'oscillation.
- Le refroidissement accroît la durée de vie des lames de scie sabre.
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur (L) | 228 mm |
Pas de la denture | 1,8 mm |
Épaisseur | 0,9 mm |
Spécialement adapté à | Tôles épaisses |
Convient pour | Aluminium |
Epaisseur du matériau min./max. | 3-8 mm |
Nombre de pièces | 5 PCS |