Lame de scie sabre, métal, deux étoiles Pour profilés et tuyauterie en métal
Lame de scie sabre 2S pour profilés et tuyaux métalliques
5 LAMES S SABRE MET 2 (1,8-2,6)X150X0,9
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour une utilisation avec une épaisseur de matériau de 3 à 10 mm en raison de la denture de 1,8 à 2,6 mm.
- Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit.
- Pour les lames de scie sabre pour métal, assurer le refroidissement, réduire le nombre de courses et désactiver l'oscillation.
- Le refroidissement accroît la longévité des lames de scie sabre.
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur (L) | 150 mm |
Pas de la denture min./max. | 1,8-2,6 mm |
Épaisseur | 0,9 mm |
Spécialement adapté à | Profilés métalliques et tubes |
Epaisseur du matériau min./max. | 3-10 mm |
Nombre de pièces | 5 PCS |