Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Lame de scie sabre, métal, trois étoiles, Demolition Pour travaux de démolition

Lame de scie sabre 3S, Demolition, métal
5 LAMES S SABRE MET 3 DEMOLI 2,5-3,2X150

Art. N° 0615915029
EAN 4038898428565

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Idéale pour supports de câble/tuyau. Résistance maximale et longévité élevée
  • La lame coupe avec précision et à angle droit grâce à son corps extrêmement large

  • La denture 2x2 garantit un travail agréable et facile
Indication
  • Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit.

  • Pour les lames de scie sabre pour métal, assurer le refroidissement, réduire le nombre de courses et désactiver l'oscillation.

  • Le refroidissement accroît la longévité des lames de scie sabre.
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur (L)

150 mm

Pas de la denture min./max.

2,5-3,2 mm

Épaisseur

1,6 mm

Spécialement adapté à

Profilés métalliques et tubes
Tôles épaisses

Epaisseur du matériau min./max.

4-12 mm

Nombre de pièces

5 PCS