Lame de scie sabre, trois étoiles Multiblade
Lame scie sabre 3 étoiles, Multiblade construction
25 LAMES S SABRE BAT 3 MULTIBLADE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Lame exceptionnelle pour les chantiers, car elle permet de travailler en continu avec une seule lame, évitant ainsi les changements inutiles des lames de scie sabre.
Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit.
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur (L) | 200 mm |
Pas de la denture min./max. | 2,2-4,6 mm |
Épaisseur | 1,25 mm |
Spécialement adapté à | Bois avec métal |
Convient pour | Panneau de fibres à revêtement plastique |
Epaisseur du matériau min./max. | 5-150 mm |
Nombre de pièces | 25 PCS |