Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Lame de scie sauteuse 3 étoiles Pour plaques de plâtre et fibrociment

Lame scie sauteuse 3 étoiles plâtre/fibrociment
3 LAMES S SAUT BAT 3 4,3X100X1,25

Art. N° 061527540
EAN 4011231515092

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Lame de scie hautes performances, pour une puissance de coupe élevée et une grande longévité. Pour la découpe de plaques de plâtre et de fibrociment, par exemple
  • Idéal pour les coupes droites dans des matériaux épais

  • Denture large de 4,3 mm et longueur de 100 mm ou 117 mm pour les matériaux d'une épaisseur de 5 à 70 mm ou de 5 à 80 mm.

  • Pour une utilisation avec des scies sauteuses avec support de tige en T
Indication

Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Code couleur


  • Marron : Convient pour le bois

  • Bleu : Convient pour le métal

  • Gris : Convient pour la construction/les applications universelles

  • Vert : Convient pour l'acier inoxydable

  • Orange : Convient pour le plastique


Système en étoiles


  • Quatre étoiles : Lame de scie hautes performances avec une très grande longévité, pour les applications extrêmement exigeantes

  • Trois étoiles : Lame de scie hautes performances pour les applications très exigeantes, puissance de coupe élevée et grande longévité.

  • Deux étoiles : Lame excellente pour les applications intensives.

  • Une étoile : Excellente lame standard pour les applications classiques.

Longueur utile

74 mm

Epaisseur du matériau min./max.

5-70 mm

Pas de la denture

4,3 mm

Spécialement adapté à

Plaque de plâtre
Fibrociment
Amiante ciment, plastique renforcé en fibre de verre

Nombre de pièces

3 PCS

Emmanchement lame de scie sauteuse

Queue enT

Longueur

100 mm