Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lame de scie sauteuse, bois, deux étoiles - 25 LAMES S SAUT BOIS 2* 2,5X100X1,35
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/u9lFTQ7B7ic

Lame de scie sauteuse, bois, deux étoiles - 25 LAMES S SAUT BOIS 2* 2,5X100X1,35 - 1

Lame de scie sauteuse, bois, deux étoiles

Lame de scie sauteuse 2 étoiles, bois
25 LAMES S SAUT BOIS 2* 2,5X100X1,35

Art. N° 0608115920
EAN 4045989230037

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Lame de scie sauteuse de qualité supérieure pour les applications plus exigeantes. Pour couper, p. ex., le bois et les matériaux en plaque
  • Pour une utilisation avec des scies sauteuses avec support de tige en T
Indication

Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur utile

75 mm

Pas de la denture

2,5 mm

Convient pour

Bois

Nombre de pièces

25 PCS

Emmanchement lame de scie sauteuse

Queue enT

Longueur (L)

100 mm

Design

Affûté et meulé