Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Lame de scie sauteuse 1 étoile pour contreplaqué

Lame de scie sauteuse 1 étoile pour contreplaqué
5-LAMES-S-SAUT-BOIS-1-2,0X77X1,0

Art. N° 0608116102
EAN 4038898410737

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Good standard blade for conventional applications in e.g. plywood
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur utile

66 mm

Epaisseur du matériau min./max.

2-15 mm

Pas de la denture min./max.

1,9-2,3 mm

Spécialement adapté à

Contreplaqué
Plexiglas

Convient pour

Bois dur, bois tendre
Panneau de fibres
Bois collé

Nombre de pièces

5 PCS

Emmanchement lame de scie sauteuse

Queue enT

Longueur (L)

91 mm

Design

Ondulé