Lame de scie sauteuse, bois, deux étoiles
Lame de scie sauteuse 2 étoiles, bois
5-LAMES-S-SAUT-BOIS-2-3,0X117X1,5
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour une utilisation avec des scies sauteuses avec support de tige en T
Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit.
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur utile | 90 mm |
Epaisseur du matériau min./max. | 4-65 mm |
Pas de la denture | 3 mm |
Spécialement adapté à | Bois dur, bois tendre |
Convient pour | Panneau de fibres |
Nombre de pièces | 5 PCS |
Emmanchement lame de scie sauteuse | Queue enT |
Longueur (L) | 117 mm |
Design | Affûté avec meulage conique |