Lame de scie sauteuse, bois, trois étoiles
Lame de scie sauteuse 3 étoiles, bois
5 LAMES S SAUT BOIS 3 4,0X100X1,25
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Idéale pour les coupes rapides et grossières
- Pour une utilisation avec des scies sauteuses avec support de tige en T
Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit.
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur utile | 75 mm |
Epaisseur du matériau min./max. | 5-50 mm |
Pas de la denture min./max. | 4-5,2 mm |
Spécialement adapté à | Panneau de fibres |
Convient pour | Bois dur, bois tendre |
Nombre de pièces | 5 PCS |
Emmanchement lame de scie sauteuse | Queue enT |
Longueur (L) | 100 mm |
Design | Avoyé |