Lame de scie sauteuse, bois, trois étoiles Extra Clean
Lame de scie sauteuse 3S, bois Extra Clean
LAME DE SCIE 5PCS BIMETAL CURVE 90/2,2CX
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Code couleur
Lames adaptées à votre application ? Facilement identifiables grâce aux 4 codes couleurs
La lame de scie sauteuse parfaite pour toutes les applications
Trois niveaux de précision adaptés aux applications
Permet des coupes rapides et grossières
- Se reporter au guide sous l'onglet documents pour sélectionner la lame de scie sauteuse appropriée.
- Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit.
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur utile | 90 mm |
Epaisseur du matériau min./max. | 5-50 mm |
Pas de la denture | 2,2 mm |
Spécialement adapté à | Bois dur, bois tendre |
Convient pour | Bois |
Nombre de pièces | 5 PCS |
Emmanchement lame de scie sauteuse | Queue enT |
Longueur (L) | 116 mm |
Design | Affûté et meulé |