Lame de scie sauteuse, construction, une étoile Pour métaux non-ferreux
Lame de scie sauteuse 1 étoile pour métaux non-ferreux
5 LAMES S SAUT BAT 1 3,0X100X1,0
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Idéale pour les coupes rapides et droites
- Pour une utilisation avec des scies sauteuses avec support de tige en T
Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit.
Fiches de données de sécurité(X)
Code couleur
- Marron : Convient pour le bois
- Bleu : Convient pour le métal
- Gris : Convient pour la construction/les applications universelles
- Vert : Convient pour l'acier inoxydable
- Orange : Convient pour le plastique
Système d'étoiles
- Quatre étoiles : Lame de scie hautes performances avec une très grande longévité, pour les applications extrêmement exigeantes
- Trois étoiles : Lame de scie hautes performances pour les applications très exigeantes, puissance de coupe élevée et grande longévité.
- Deux étoiles : Lame excellente pour les applications intensives.
- Une étoile : Excellente lame standard pour les applications classiques.
Longueur utile | 75 mm |
Epaisseur du matériau min./max. | 0-30 mm |
Pas de la denture | 3 mm |
Spécialement adapté à | Aluminium |
Convient pour | Tôles épaisses |
Nombre de pièces | 5 PCS |
Emmanchement lame de scie sauteuse | Queue enT |
Longueur | 100 mm |