Lame de scie sauteuse 3 étoiles Pour plaques de plâtre et fibrociment
Lame scie sauteuse 3 étoiles plâtre/fibrociment
5-LAMES-S-SAUT-BAT-3-4,3X117X1,2
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Idéal pour les coupes droites dans des matériaux épais
- Denture large de 4,3 mm et longueur de 100 mm ou 117 mm pour les matériaux d'une épaisseur de 5 à 70 mm ou de 5 à 80 mm.
- Pour une utilisation avec des scies sauteuses avec support de tige en T
Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit.
Fiches de données de sécurité(X)
Code couleur
- Marron : Convient pour le bois
- Bleu : Convient pour le métal
- Gris : Convient pour la construction/les applications universelles
- Vert : Convient pour l'acier inoxydable
- Orange : Convient pour le plastique
Système en étoiles
- Quatre étoiles : Lame de scie hautes performances avec une très grande longévité, pour les applications extrêmement exigeantes
- Trois étoiles : Lame de scie hautes performances pour les applications très exigeantes, puissance de coupe élevée et grande longévité.
- Deux étoiles : Lame excellente pour les applications intensives.
- Une étoile : Excellente lame standard pour les applications classiques.
Longueur utile | 106 mm |
Epaisseur du matériau min./max. | 5-80 mm |
Pas de la denture | 4,3 mm |
Spécialement adapté à | Plaque de plâtre |
Nombre de pièces | 3 PCS |
Emmanchement lame de scie sauteuse | Queue enT |
Longueur | 117 mm |