Lame de scie sauteuse, métal, trois étoiles Longlife & Speed
Lame de scie sauteuse 3 étoiles Longlife and Speed
5 LAMES S SAUT MET 2 2,0X77X1,0
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- La lame coupe avec précision et à angle droit grâce à son corps de lame plus large.
- La denture 2x2 garantit un travail confortable et facile.
- Pour les applications très exigeantes, puissance de coupe élevée et grande longévité
- Pour une utilisation avec des scies sauteuses compatibles avec support de tige en T
- Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit.
- Pour les lames de scie sauteuse métal, assurer le refroidissement, réduire le nombre de courses et désactiver l'oscillation.
- Le refroidissement accroît la durée de vie des lames de scie sauteuse.
Fiches de données de sécurité(X)
Liquide de refroidissement
Huile de perçage et de coupe, térébenthine, pétrole ou mélange térébenthine-pétrole, eau (attention : éviter tout contact avec des composants électriques.)
Longueur utile | 68 mm |
Pas de la denture min./max. | 1,9-2,3 mm |
Spécialement adapté à | Tôles épaisses |
Convient pour | Aluminium |
Epaisseur du matériau min./max. | 2,5-6 mm |
Nombre de pièces | 5 PCS |
Emmanchement lame de scie sauteuse | Queue enT |
Longueur | 91 mm |