Lame de cutter sécable
Lame de cutter sécable
LAME DE CUTTER 9 MM SECABLE ACIER
Art. N°
071566 078
EAN 4050641836205
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Lame robuste longue durée de vie
- Lame trempée à froid
- Taillant à 3 faces
- En distributeur pratique
Art.N°0715 66 351 est une lame spéciale plaquiste. Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur de lame | 84,4 mm |
Largeur de lame | 9 mm |
Épaisseur de lame | 0,4 mm |
Matière | Acier |