Lamelle d'assemblage bois
Lamelle d'assemblage bois
LAMELLES-D-ASSEMBLAGES-H10
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Conception : Hêtre gaufré
- Haute résistance à l'arrachement par léger gonflement des lamelles lors du collage
Fiches de données de sécurité(X)
Système d'assemblage universel pour surface, angle, cadre, onglet, etc.
Longueur (l1) | 55 mm |
Largeur (b1) | 19 mm |
Épaisseur (h1) | 4 mm |
Taille | 10 |
Longueur x largeur x épaisseur | 55 x 19 x 4 mm |
Matière | Hêtre pourpre |
Design | Strié |
Longueur d'installation | 60 mm |
Profondeur d'installation | 10 mm |
Épaisseur d'installation | 4 mm |