Lame de scie bimétal HSS
Lame de scie bimétallique HSS
LAME SCIE MAIN ZEBRA D.P. 32-18DENTS
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Aciers spécialisés : Acier rapide fortement allié sur l'arête de dent, acier à outils robuste à l'arrière.
Les arêtes de dents en matériau entièrement trempé confèrent à la lame des performances de coupe et une durée de vie imbattables.
Une seule lame de scie permet de travailler de façon plus rapide, plus durable et plus économique.
Denture normale
- Plus rentable
- Plus sûre
- Performances de coupe élevées
- Durée de vie prolongée
Denture progressive
- Utilisation universelle
- Pas de dent élevé dans la zone de coupe initiale pour faciliter les coupes initiales. La vibration des matériaux fins est considérablement réduite.
- Pas de dent bas dans la zone de coupe restante pour des performances de coupe élevées.
Fiches de données de sécurité(X)
- Acier à outils (alliages fort et faible)
- Acier de construction (alliages fort et faible)
- Acier rapide
- Acier inoxydable
Épaisseur du matériau max. | 2 mm |
Dents par unité de longueur min./max. | 18-32 PCS/pouce |
Longueur (L) | 300 mm |
Largeur (B) | 13 mm |
Épaisseur (H) | 0,65 mm |