Lames de scie circulaire pour scies circulaires à bois à batterie
Lame de scie circulaire sans fil HKS18 pour bois
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Résultats de coupe parfaits dans tous les matériaux grâce à la géométrie optimisée des dents et au système de codage couleur
- Coupe extra-fine, ultra-rapide et simple grâce à la lame en acier fine
Les vibrations réduisent considérablement la durée de vie de la lame de scie circulaire
Fiches de données de sécurité(X)
Pour couper le bois dur et le bois tendre, les panneaux revêtus et non revêtus, l'aluminium (profilés), le Trespa®/HPL, les plaques de plâtre, le fibro-ciment
- Toujours mettre la machine en marche en présence du matériau
- Serrer le matériau (éviter les vibrations)
Diamètre x largeur de sciage/épaisseur de lame principale x trou de perçage | 190 x 1,8 / 1,2 x 30 mm |
Nombre de dents | 30 PCS |
Forme de dent | Dent alternée |
Vitesse de rotation max. | 8000 1/min |
Convient pour les matériaux | Amiante-ciment |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!