Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lames de scies ruban - LAME DE SCIE RUB 2080X19X0.9 6/10 Lames de scies ruban - LAME DE SCIE RUB 2080X19X0.9 6/10 Lames de scies ruban - LAME DE SCIE RUB 2080X19X0.9 6/10 Lames de scies ruban - LAME DE SCIE RUB 2080X19X0.9 6/10
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/LGhXZMbbGxQ

Lames de scies ruban - LAME DE SCIE RUB 2080X19X0.9 6/10 - 1
Lames de scies ruban - LAME DE SCIE RUB 2080X19X0.9 6/10 - 2
Lames de scies ruban - LAME DE SCIE RUB 2080X19X0.9 6/10 - 3
Lames de scies ruban - LAME DE SCIE RUB 2080X19X0.9 6/10 - 4

Lames de scies ruban

Lame de scie à ruban bimétal, double denture
LAME DE SCIE RUB 2080X19X0.9 6/10

Art. N° 0602920504
EAN 4058794748444

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Lames de scie ruban, pour découpe de matériaux pleins ou creux
  • Ruban bi-métal M42, taillé meulé

  • Lame de scie polyvalente permettant une coupe dans différentes formes et épaisseurs d'aciers, pleins ou creux

  • Des coupes plus rapide d’environ 35%

  • Une lame durable, résistant à la fatigue et à la chaleur produite lors de la coupe des aciers et des autres alliages

  • Il est possible d'obtenir toutes autres dimensions sur mesure via le service APS

Technologie de fabrication innovante


  • Meilleure résistance à la casse

  • Meilleure résistance à l’usure des dents

  • Rapport entre la rapidité de coupe et la durée de vie du ruban réduit de façon très significative le coût à la coupe
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Travail des métaux, aciers au carbone, aciers alliés et d’outillage, aciers inoxydables, alliages à base de nickel


Recommandé pour les coupes de poutrelles et profilés (UPN, IPN, HEA, HEB), les tubes et aussi les petites sections en plein


Adapté à tout type de machines manuelles et à descente assistée

Mode d'emploi

Afin d'optimiser les lames de scies à ruban, une période de rodage est préconisée


Le choix des lames se fait en fonction de la machine pour les dimensions, du matériaux (plein ou creux) ainsi que de son épaisseur


Vérifier la tension de la lame et respecter le sens de la coupe



Vitesse de rotation conseillée :


Acier E24 / S235 : 75 - 80 m/min


Acier inox : 40 - 45 m/min


Alu : 110 - 120 m/min

Longueur x hauteur x épaisseur

2080 x 19 x 0,9 mm

Type de dents

6/10 TPI