Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Lampe de détection de fuite aux UV 12 V CC/100 W

Lampe UV de détection de fuite 12V
UV-LEKDETECTIELAMP 12 VOLT/100 WATT
COOLIUS

Art. N° 0964764009

-,--

Lampe de détection de fuite aux UV 12 V CC/100 W

Art. N° 0964764009

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Pour détecter même les plus petites fuites dans les circuits de réfrigérant, d'eau de refroidissement, d'huile moteur (diesel et essence), d'huile de transmission et de direction assistée.

Livrée dans un boîtier en plastique robuste


Lentille protégée contre les saletés et les dommages accidentels



Avec verres protecteurs à effet renforcé


  • Toujours porter des lunettes de protection pour travailler avec la lampe de détection de fuite aux UV.

  • Les verres renforcent l'effet d'éclairage de l'additif et la fuite est identifiée plus facilement.


Travail sans fatigue sur de longues périodes


Faible poids

Domaine d'application

On ajoute un additif de détection de fuite dans le circuit. Une fois que l'additif a circulé dans le système et s'est mélangé avec le médium, l'étanchéité du système est contrôlée à l'aide de la lampe de détection de fuite aux UV. Les rayons UV éclairent le liquide fluorescent qui s'échappe par les zones non étanches. Les additifs peuvent rester dans le système indéfiniment une fois la détection de fuite effectuée.

Tension nominale

12 V/CC

Puissance nominale

100 W

Longueur de câble

450 cm

Poids

400 g

Lampe de détection de fuite aux UV 12  comprenant :

1 x
Lunettes de contraste, jaunes

LUNETTE UV DE DETECTION DE FUITE

Description : Lunettes de détection de fuites UV pour la détection avec traceur de fuite UV sur les unités de climatisation (voiture/camion)
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
Pièces détachées pour ce produit :

1 x
Lunettes de contraste, jaunes

LUNETTE UV DE DETECTION DE FUITE

Description : Lunettes de détection de fuites UV pour la détection avec traceur de fuite UV sur les unités de climatisation (voiture/camion)
Quantité : 1 x
1 x
Ampoule

AMPOULE POUR LAMPE UV 12V 100W

COOLIUS
Description : Pour lampe de détection de fuite aux UV 12 V/100 W
Quantité : 1 x
1 x
Lentille de diffusion

VERRE DE RECHANGE POUR LAMPE UV

COOLIUS
Description : Pour lampe de détection de fuite aux UV