Lampe de poche à LED 4AA ELED ZOOM Z0
Lampe de poche 4AA Z0
LAMPE TORCHE A LED 4AA Z0
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Conception robuste
Conçue pour les conditions les plus difficiles
Sécurité et fiabilité maximales
Capacité d'éclairage constante pendant 80 % de la durée de vie des batteries
ATEX catégorie 1/CENELEC zone de classification 0
Atmosphère explosive fréquemment présente (10 à 1 000 heures par an)
Interrupteur arrière
Lors d'une utilisation dans des zones à risque d'explosion (zones 0, 1 et 2), s'assurer que des batteries réf. 0827 870 325 sont bien utilisées !
Batteries non fournies dans le contenu de la livraison.
II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga, II 1D Ex ia op is IIIC T75 °C Da
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Flux lumineux min./max. | 130 / 165 lm |
Mise au point réglable | Oui |
Portée min./max. | 71 / 118 m |
Indice de protection IP | IP 67 |
Type de batterie | Mignon AA; LR6; AM3 |
Nombre de batteries | 4 PCS |
Matière du boîtier | Plastique |
Longueur x largeur x hauteur | 162 x 41 x 36 mm |
Matière | ABS/PC |
Couleur de lumière | Blanc |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!