Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Lampe portative à LED à batterie WLH 1 Premium

Lampe portative LED à batterie WLH 1 Premium
LAMPE DE POCHE A BAT. WLH1 PREMIUM

Art. N° 082794010
EAN 4046777894905

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Dernière technologie de batterie lithium polymère pour temps de charge réduits et performances longue durée



Crochet en plastique avec rotation à 360°, pliable



Avec aimant puissant



Nombre de LED :


4 LED SMD mesurant 3,5 x 2,8 mm

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Flux lumineux

250 lm

Autonomie d'éclairage

3 h

Temps de charge

4 h

Indice de protection IP

IP 20

Tension nominale

5 V/DC

Capacité de la batterie

1200 mAh

Type de pile/batterie

Li-lon

Longueur x largeur x hauteur

130 x 67 x 28 mm