Lampe de poche LED ultra puissante WX4
LAMPE DE POCHE LED WX4
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Mécanisme de mise au point coulissant réglable d'une seule main
Plus convivial et plus efficace que les mécanismes rotatifs traditionnels.
Technologie à lentille réfléchissante
Réflecteur + lentille = lentille réfléchissante pour une efficacité optimale de la lumière.
Contacts plaqués or dur.
Protection anticorrosion optimale
Piles non fournies dans le contenu de la livraison
Informations produit
Catalogue Würth(X)
Fiches de données de sécurité(X)
Certificats/Documents(X)
Convient aux inspections visuelles locales DIN EN 13018
Flux lumineux | 210 lm |
Mise au point réglable | Oui |
Portée du faisceau | 150 m |
Indice de protection IP | IP 54 |
Type de batterie | Micro AAA; LR03; AM4 |
Nombre de batteries | 3 PCS |
Matière du boîtier | Aluminium |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!