Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Lampe de poche à LED à pile LED d'alimentation

Lampe de poche à batterie Power et à LED
LAMPE TORCHE POWER LED RECHARGEABLE

Art. N° 0827805300
EAN 4045989801268

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Lampe de poche à LED rechargeable avec interrupteur 4 fonctions.
  • Jusqu'à quatre heures de lumière

  • Boîtier en alliage d'aluminium

  • Indice de protection IPX6 : imperméable

  • Chargeur 230 V CA, chargeur de véhicule 12/24 V CC et dragonne inclus dans le contenu de la livraison


Quatre fonctions :


  • Pleine luminosité

  • Luminosité réduite

  • Lampe de poche

  • SOS
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Flux lumineux

230 lm

Portée du faisceau

100 m

Autonomie d'éclairage

5 h

Temps de charge

5.5 h

Indice de protection IP

IP X6

Type de pile/batterie

Li-lon

Tension nominale

3.7 V/DC

Capacité de la batterie

2200 mAh

Longueur x largeur x hauteur

150 x 35 x 35 mm