Lampe de travail 165W, 360°
LAMPE 360 -
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Lampe éclairant sur 360 °, intérieur ou extérieur
- 3 tubes pour une lumière de grande intensité
- IP44 : protégée contre les corps solides supérieurs à 1 mm et contre les projections d’eau de toutes directions
- Munie de 3 prises permettant de relier d'autres appareils (max. 2000 W)
- Poignée permettant un transport facile et l'accrochage en hauteur
- Se pose également sur le trépied Equip
- Made in Germany
Informations produit
Catalogue Würth(X)
PDF 1
Fiches de données de sécurité(X)
Certificats/Documents(X)
S'utilise dans tous les domaines
Design | Valve 360° |
Flux lumineux | 7500 lm |
Puissance d'éclairage de la lampe | 7500 lm |
Indice de protection IP | IP 44 |
Type de câble | H07RN-F3G1,5mm² |
Longueur de câble | 5 m |
Classe de protection | Classe de protection II/mise à la terre de protection |
Puissance | 165 W |
Largeur x hauteur x profondeur | 400 x 400 x 0 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!