Lampe de travail à LED sur batterie Ergopower mini 10 W
Lampe de travail LED sans fil Ergopower Mini 10 W
LAMPE LED ERGOPOWER MINI 10W
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Source de lumière LED SMD
Bon conditionnement thermique pour une luminosité constante
Deux modes d'éclairage
1 000 lm et 500 lm
Mode de commutation
Pleine puissance - faible puissance - éteinte
Voyant de charge LED
4 LED au dos indiquant l'état de charge de la batterie
Charge
Via un câble de charge avec connexion USB-C
Utilisable avec un trépied
Support au dos avec un trou M8
Deux puissants aimants sur la base
Méthode d'installation supplémentaire
Témoin de la batterie
- Li-lon : 3,7 V, 16,28 Wh, 4 400 mAh
- Livrée avec chargeur 5 V 1 A prise UE et câble USB-C
Fiches de données de sécurité(X)
Indice min. de rendu des couleurs (CRI) | 70 |
Flux lumineux min./max. | 500 / 1000 lm |
Température de couleur | 6000 K |
Durée d'éclaraige min./max. | 3-6 h |
Temps de charge | 4.5 h |
Résistance aux impacts | IK09 |
Indice de protection IP | IP 67 |
Tension nominale | 5 V/DC |
Capacité de la batterie | 4400 mAh |
Type de pile/batterie | Li-lon |
Classe de protection | Classe de protection III / très basse tension de protection |
Puissance | 10 W |
Température de fonctionnement min./max. | -10 à 40 °C |
Largeur x hauteur x profondeur | 144 x 100 x 45 mm |
Type de prise | C |
Nombre de LED | 1 PCS |
Matière | Plastique |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!