Vente de matériel pour les professionnels

Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Accès client
Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Lampe de travail à LED 32 W

Lampe de travail à LED 32 W
PROJECTEUR LED-32W-2700LUMEN

Art. N° : 0981180998

-,--

Lampe de travail à LED 32 W

Art. N° : 0981180998

-,--

Quantité

Cdt

x 1

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Lampe de travail à LED avec logement bimatière résistant aux chocs et incassable
  • Panneau à LED avec LED CMS haute efficacité

  • Pas besoin de remplacer l'ampoule

  • Consommation d'énergie réduite

  • Sans préchauffage

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

Pour une utilisation en intérieur et en extérieur

Version

1prise (max. 3kW)

Flux lumineux

2700 lm

Puissance d'éclairage de la lampe

3100 lm

Température de couleur

5000 K

Puissance nominale

32 W

Classe de protection IP

IP 54

Classe de protection

Classe de protection II/mise à la terre de protection

Tension nominale mini/maxi

220 / 240 V/CA

Fréquence min./max.

50 / 60 Hz

Type de câble

H07RN-F3G1,5mm²

Longueur du câble d'alimentation

5 m

Union rapide

1fiche à contact de protection, 16A

Température de fonctionnement min./max.

0 à 40 °C

Largeur x hauteur x profondeur

310 x 330 x 110 mm