Lampe frontale à LED SL2 haute puissance

Lampe frontale de travail LED SL2
LAMPE FRONTALE POWER LED SL2

Art. N° : 0827809120

-,--

Lampe frontale à LED SL2 haute puissance

Art. N° : 0827809120

-,--

Quantité

Cdt

x 1

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Lampe orientable à intensité variable

Lampe frontale pivotante à 90°

Indication

Piles non fournies dans le contenu de la livraison.

Domaine d'application

Pour les applications de courte à moyenne portée. Convient pour les casques de chantier.

Flux lumineux min./max.

5 / 200 lm

Portée min./max.

20 / 120 m

Durée d'éclaraige min./max.

4-60 h

Classe de protection IP

IP X4

Poids de la lampe

141 g

Type de batterie

Micro AAA; LR03; AM4

Nombre de batteries

3 PCS