Lampe frontale LED sans fil SL4R
LAMPE FRONTALE POWER LED SL4R
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
4 modes d'éclairage
Faible puissance, Puissance, Amplifié, Clignotant
5 fonctions d'éclairage
Lampe frontale pivotante à 90°
Verrou de transport
Empêche toute activation accidentelle de l'éclairage
Feu arrière rouge pour être mieux vu
Informations produit
Catalogue Würth(X)
Fiches de données de sécurité(X)
Pour utilisation à courte, moyenne et longue portée. Adaptable aux casques de chantier.
Flux lumineux min./max. | 20 / 300 lm |
Portée min./max. | 50 / 160 m |
Durée d'éclaraige min./max. | 4-30 h |
Temps de charge | 5 h |
Type de protection IP, éclairage | IP 56 |
Type de protection IP du chargeur | IP 20 |
Tension nominale | 3.7 V/CC |
Capacité de la batterie | 1400 mAh |
Type de pile/batterie | Li-lon |
Classe de protection de la lampe | Classe de protection III/très basse tension de protection |
Classe de protection du chargeur | Classe de protection II/isolation de protection |
Tension de charge min./max. | 100-240 V/CA |
Fréquence min./max. | 50 / 60 Hz |
Type de connexion | USB |
Longueur de câble | 400 mm |
Type de prise | C |