Lampe halogène
Lampe halogène pour véhicule standard
LAMPE HALOG. H9 12V/65W PGJ 19-5
FIRSTEC
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Lampe halogène robuste avec de bonnes performances pour les applications standard
- Peut être utilisée comme pièce d'équipement d'origine standard ainsi que comme pièce de rechange d'origine
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 12 V/DC |
Désignation de prise | PGJ19-5 |
Puissance | 65 W |
Température de couleur | 3200 K |
Durée de vie Tc | 500 h |
Durée de vie B3 | 250 h |
Homologation | E1 |
Numéro de pièce de rechange d'origine | Osram 64213 |