Lampe halogène
Lampe halogène pour véhicule léger
LAMPE HALOGENE H4 12V 60/55W BLANC
FIRSTEC
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Qualité OEM éprouvée pour applications standard
Tension nominale | 12 V/DC |
Désignation de prise | P43t |
Puissance | 60 W |
Puissance de seconde bobine spiralée | 55 W |
Température de couleur | 3200 K |
Durée de vie Tc | 900 h |
Durée de vie B3 | 400 h |
Homologation | E1 |
Numéro de pièce de rechange d'origine | Osram 64193 |