Lampe halogène
Lampe halogène pour véhicule standard
LAMPE HB3 9005 12V 60W
FIRSTEC
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Lampe halogène robuste avec de bonnes performances pour les applications standard
- Peut être utilisée comme pièce d'équipement d'origine standard ainsi que comme pièce de rechange d'origine
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 12 V/DC |
Désignation de prise | P20d |
Puissance | 60 W |
Température de couleur | 3200 K |
Durée de vie Tc | 550 h |
Durée de vie B3 | 280 h |
Homologation | E1 |
Numéro de pièce de rechange d'origine | Osram 9005 |