Lampe halogène Longlife
Lampe halogène véhicule Longlife
H7-LONGLIFE-12V-55WATT
FIRSTEC
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour les conducteurs qui parcourent de longues distances et ceux qui utilisent les feux de jour
Dure jusqu'à deux fois plus longtemps qu'une ampoule standard
Intervalles de remplacement prolongés
Informations produit
Catalogue Würth(X)
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
Voiture
Désignation du type | H7 Longlife |
Tension nominale | 12 V/DC |
Désignation de prise | PX26d |
Puissance | 55 W |
Température de couleur | 3200 K |
Durée de vie Tc | 950 h |
Durée de vie B3 | 600 h |
Homologation | E1 |
Numéro de pièce de rechange d'origine | Osram 64210 L |