Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Lampe industrielle LED ultra-fine

Baies industrielles LED IP65
BAIE INDUS LED IP65-145W-5000K-18928

Art. N° 0976600315

-,--

Lampe industrielle LED ultra-fine

Art. N° 0976600315

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Convient pour le remplacement des éléments lumineux à halogénures métalliques conventionnels dans les usines, les bureaux et les entrepôts.

Caractéristiques


  • Support : Aluminium moulé

  • Diffuseur : En verre trempé

  • Alimentation : 100-240 V AC 50/60 Hz

  • Température de fonctionnement : -40 °C à 55 °C

  • LED : Lumileds 3030 2D

  • Circuit : Inventronics EUG (200 W) et Tridonic LCI (Reste)

  • CRI – Indice de rendu des couleurs : >80

  • Angle de rayonnement : 115°

  • Blanc froid : 5 000 K

  • Protection contre les intrusions : IP65

  • Degré de résistance aux chocs : IK07

  • Facteur de puissance : PF > 0,98

  • Paliers de SDCM MacAdam = 3

  • Intérieur

  • Cycles marche/arrêt : >100 000

  • Garantie 5 ans valide à compter de la date d'achat (voir le document « Conditions générales de garantie des produits à LED »)


Avantages


Changement des lampes à halogénures métalliques (selon les conditions d'installation) :


- 95 W en 250 W MH


- 115 W en 250/400 W MH


- 145 W en 250/400 W


- 200 W en 400 W MH


  • Longue durée de vie, réduit la fréquence de remplacement des ampoules.

  • Le nombre de cycles marche/arrêt n'affecte pas la durée de vie de l'ampoule (à la manière des ampoules à économie d'énergie, par exemple).

  • Aucune rayonnement UV, ne décolore pas les objets et n'attire pas les insectes.

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Puissance nominale

140 W

Flux lumineux

18500 lm

Température de couleur

5000 K

Nombre de LED

231 PCS

Classe de protection IP

IP 65

Tension nominale

240 V/CA

Diamètre extérieur

395 mm

Poids du produit (par pièce)

8,100 kg

Durée de vie de la source lumineuse

60000 h

Indice min. de rendu des couleurs (CRI)

80

Classe d'efficacité énergétique

A

Type de lampe

SMD

Longueur de câble

60 cm

Classe de protection

Classe de protection II/mise à la terre de protection

Matériau de la lentille

Verre

Matière boîtier

Aluminium

Hauteur

200 mm

Art. N° ! common.detail.customermaterialnumber !

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques