Lampe portative à LED rechargeable Ergopower Slim+ et PAD I
Lampe portative LED à batt. Ergopower Slim+ et PAD I
SET LAMP LED SLIM+SUPPORT CHARGE INDUC


Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Niveaux de lumière
- Eclairage principal 45 - 450 lm
- Projecteur 150 lm
Séquence de commutation
Projecteur/lumière principale/arrêt
Eclairage principal avec variateur d'intensité
Maintien du bouton enfoncé
Lorsque le niveau de lumière le plus bas ou le plus élevé est atteint, la lumière clignote brièvement
Lampe rechargeable via câble USB-C ou socle de charge sans fil
Temps de charge : environ 4 heures via câble USB/environ 4 heures via le socle de charge
La tête de lampe peut pivoter à 150°
Aimants au dos et au bas de la lampe
Crochet en plastique
Rotation à 360°, repliable
- Un socle de charge sans fil, un câble USB-C et une fiche font partie du contenu de la livraison
- Batterie lithium-ion, 3,7 V, 2 200 mAh, 8,14 Wh, 50 g
Les socles de charge NE sont PAS approuvés pour la charge de téléphones mobiles. Utiliser uniquement le chargeur 230 V/USB-5 V, 1 A fourni.
Fiches de données de sécurité(X)
Temps de charge | 4 h |
Type de pile/batterie | Li-lon |
Type de prise | C |