Lampe de poche à LED mini
MINI-LAMPE-TORCHE-A-LED
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Esthétique et ergonomique
- Interrupteur phosphorescent pour localiser plus facilement la lampe dans le noir
- 1 pile AA (LR6) Mignon incluse dans le contenu de la livraison
- Disponible au détail ou par 24 dans un présentoir en plastique
Informations produit
Catalogue Würth(X)
PDF 1
Fiches de données de sécurité(X)
Certificats/Documents(X)
Flux lumineux | 70 lm |
Mise au point réglable | Non |
Portée du faisceau | 30 m |
Indice de protection IP | IP 44 |
Type de batterie | Mignon AA; R6; UM3 |
Nombre de batteries | 1 PCS |
Matière du boîtier | Aluminium |