Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Lampe torche télescopique aimantée

Lampe torche télescopique aimantée
LAMPE TORCHE TELESC AIMANTE

Art. N° 0827500015

-,--

Lampe torche télescopique aimantée

Art. N° 0827500015

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Tête télescopique orientable équipée d'un aimant
  • Equipée d'une LED type SMD dernière génération de 0,5 W

  • Lampe et aimant fixés sur la tête télescopique orientable permettant d'éclairer et d'atteindre les zones les plus difficiles d'accès

  • Tête télescopique extensible jusqu'à 570 mm et orientable à 360 °

  • Diamètre de tête : 22 mm

  • longueur totale : 172 mm (repliée)

  • Aimant cylindrique sur la tête extensible avec une capacité de charge maxi de 1,25 kg de façon verticale

  • Aimant sur l'arrière de la lampe permettant de la fixer lors des travaux

  • Fonctionne avec 4 piles LR 44 fournies (Art. N° 0827 08 13)

  • Poids : 108 g

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Flux lumineux

20 lm

Portée

1 m

Nombre de LED

3 PCS

Type de batterie

LR44

Nombre de batteries

4 PCS

Longueur

170 mm

Longueur min./max.

170-565 mm

Diamètre

15 mm

Matière boîtier

Aluminium

Articles supplémentaires :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pile bouton Alcaline au manganèse 1,5 V

PILE BLISTER LR 44 OXYDE/ARGENT 1,5V

Faible niveau d'autodécharge très longue durée de conservation de plus de 3 ans

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations relatives aux prix et à l’affichage des images

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.
Art. N° ! common.detail.customermaterialnumber !

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques