Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Lampe LED POWERDISK pour larges surfaces 360°, 50 000 lumens

Lampe de travail LED Powerdisk 400 W, 50 000 lumens
LAMPE LED POWERDISK 50000 LM

Art. N° 0981180801

-,--

Lampe LED POWERDISK pour larges surfaces 360°, 50 000 lumens

Art. N° 0981180801

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Eclairage vers le bas et vers le haut (plafonnier) possible. Variation d'intensité réglable à l'infini.
  • Panneau LED avec LED COB haute efficacité (env. 125 lm/W)

  • Montage rapide par une seule personne

  • Faibles sollicitations au vent (jusqu'à 150 km/h)

  • Cache opalescent pour un phare de travail agréable et non éblouissant

  • Logement résistant aux chocs et à la casse (IK10)

  • Technologie de refroidissement passif permettant une résistance à l'usure (sans entretien)

  • Peut être suspendu avec accessoire en option (réf. 0981 180 812)

  • Câble de raccordement secteur en PUR durable et de haute qualité H07BQ-F

  • Logement : Cache en aluminium / acier inoxydable : Polycarbonate

  • Fabriqué en Allemagne
Indication

Adaptateur pour trépied, réf. 0981180811 nécessaire uniquement avec le trépied à crémaillère réf. 09811021. Trépied en acier inoxydable avec amortissement pneumatique, réf. 09811031 équipé d'une tige standard de 30 mm (DIN 14640).

Domaine d'application
  • Pour une utilisation en intérieur et en extérieur

  • Pour les travaux de construction et d'assemblage, les événements sportifs et de loisirs, les opérations de sauvetage, etc.

Version

Taster dimmer infinitely variable (1-100 %)

Flux lumineux

50000 lm

Puissance d'éclairage de la lampe

62000 lm

Température de couleur

5000 K

Résistance aux impacts

IK010

Classe de protection

Classe de protection II/mise à la terre de protection

Tension nominale mini/maxi

220 / 240 V/CA

Fréquence min./max.

50 / 60 Hz

Type de câble

H07BQ-F3G1,5 mm²/5G1,0 mm²

Longueur du câble d'alimentation

10 m

Puissance nominale

400 W

Classe de protection IP de sortie de lumière par le bas

IP 65

Classe de protection IP de sortie de lumière par le haut

IP 63

Union rapide

1 Schuko plug, 16 A, IP68

Température de fonctionnement min./max.

-20 à 40 °C

Largeur x hauteur x profondeur

757 x 246 x 637 mm

Accessoire supplémentaire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Trépied à crémaillère pour lampes de travail

TRÉPIED POUR LAMPE LED

Accouplement avec freinage automatique, manivelle pliable
x 1 pcs
Adaptateur pour trépied 28 mm / 30 mm (DIN 14640)

ADAPTATEUR POWERDISK POUR TRÈPIED

Eclairage LED pour larges surfaces
x 1 pcs
Boîte de transport en bois

CAISSE DE TRANSPORT POWERDISK

Pour lampe LED POWERDISK grandes surfaces