Lampes au xénon Pour montage dans phares au xénon d'origine (doivent être montés en usine)
Ampoule au xénon
LAMPE D2R 35W P32D-3
FIRSTEC
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
100 % plus de luminosité qu'avec la technologie halogène
Moins agressif pour les yeux
Efficacité lumineuse supérieure à celle de la technologie halogène
Confort de conduite accru, sans sensation de fatigue
grâce à un meilleur éclairage de la route
Fonctionne uniquement avec le ballast électronique approprié
Fiches de données de sécurité(X)
Voitures et véhicules utilitaires légers
Tension de test | 13.5 V/DC |
Puissance | 35 W |
Désignation de prise | P32d-3 |
Température de couleur | 4000 K |