Lampes halogènes, véhicules utilitaires, Osram Truckstar
Lampe halogène, véhicules utilitaires, Osram Truckstar
LAMPE TRUCKSTAR 24V H7 70W
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Hautement résistante
Très haute résistance aux vibrations pour usage intensif
Jusqu'à 100% d'intensité lumineuse en plus
Meilleure visibilité et temps de réponse amélioré par rapport aux lampes halogènes standard
Durée de vie extra-longue
Durée de vie deux fois plus longue par rapport aux lampes halogènes standard
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | H7 |
Tension nominale | 24 V |
Désignation de prise | PX26d |
Puissance | 70 W |
Numéro de pièce de rechange d'origine | 64215TSP |