Torche de soudage et brasage
Torche pour cartouche de gaz
LANCE À FLAMME TORCHE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour du brasage fort
- Fonctionne en toutes positions après une minute de préchauffage
- Pour tube en cuivre jusqu'à ø16 mm
Ne pas souder la tête en-bas
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Conforme à la norme ISO 9012 : 1998
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les travaux de brasage tendre ou fort, retrait thermique, de chauffe ou de démontage :
- plomberie
- automobile
- climatisation
Matière | Laiton |
Poids du produit (par pièce) | 200 g |