Lanterne arrière ECOPOINT avec feu d'encombrement
Feu arrière 5 fonctions Ecopoint pour remorque
LANTERNE TYPE ECOPOINT AV CORNE G
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Fonctions : Stop-clignotant-position-recul-brouillard-triangle catadioptre
- Position connecteur : arrière central
- Livrée avec ampoules 24 V montées
Fiches de données de sécurité(X)
Pour remorques. Modèle identique à la première monte sur les remorques Fruehauf, Trailor, GT, MAGYAR, SAMRO
Nombre de chambres | 5 PCS |
Montage | Gauche |
Raccordement de câble | Fiche compacte Aspöck |
Fonctions | Clignotant, feu de frein, feu arrière |
Puissance | 21 W |
Longueur | 340 mm |
Largeur | 139 mm |
Indice de protection IP | IP 54 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!