Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Lanterne arrière type Europoint 7 fonctions

Feu 7 fonctions Europoint pour remorque de camion
LANTERNE TYPE EUROPOINT D

Art. N° 0812466741

-,--

Lanterne arrière type Europoint 7 fonctions

Art. N° 0812466741

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Universel, pour ampoules
Indication

Sans raccord d'ampoule


Sans certification ADR

Forme

Rectangulaire

Nombre de chambres

7 PCS

Montage

Droite

Raccordement de câble

Fiche compacte arrière

Fonctions

Clignotant, feu de frein, feu arrière
Feu de marche arrière
Feu antibrouillard arrière
Feu de gabarit
Catadioptre
Feu de position latéral

Longueur

425,6 mm

Largeur

147 mm

Profondeur

76 mm

Marque d'homologation

ECE

Accessoire obligatoire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Ampoule pour feu stop/feu arrière P21/5W

LAMPE STOP 2FIL. 24V 21/ 5W P21W/5W

FIRSTEC
Ampoule économique 24 V pour véhicules utilitaires légers
x 10 pcs