Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Lanterne arrière type Europoint 7 fonctions

Feu 7 fonctions Europoint pour remorque de camion
LANTERNE TYPE EUROPOINT G + EP

Art. N° 0812466731

-,--

Lanterne arrière type Europoint 7 fonctions

Art. N° 0812466731

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Universel, pour ampoules
Indication

Sans raccord d'ampoule


Sans certification ADR

Forme

Rectangulaire

Nombre de chambres

7 PCS

Montage

Gauche

Raccordement de câble

Fiche compacte arrière

Fonctions

Clignotant, feu de frein, feu arrière
Feu de marche arrière
Feu antibrouillard arrière
Feu de gabarit
Catadioptre
Feu de plaque d'immatriculation

Longueur

425,6 mm

Largeur

147 mm

Profondeur

76 mm

Marque d'homologation

ECE

Accessoire obligatoire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Ampoule pour feu stop/feu arrière P21/5W

LAMPE STOP 2FIL. 24V 21/ 5W P21W/5W

FIRSTEC
Ampoule économique 24 V pour véhicules utilitaires légers
x 10 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations relatives aux prix et à l’affichage des images

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.
Art. N° ! common.detail.customermaterialnumber !

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques