Feu arrière Ecopoint II Sans éclairage de plaque d'immatriculation
Feu arrière type Ecopoint II pour PL/remorque
FEU ARRIERE GAUCHE ECOPOINT II
Art. N°
081246 793
EAN 4053479618203
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Universel, carré
- Pour remorques de voiture et machines agricoles
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de chambres | 7 PCS |
Tension nominale min./max. | 24 / 24 V/DC |
Puissance | 21 W |
Longueur | 350 mm |
Largeur | 85 mm |
Indice de protection IP | IP 56 |