Feu arrière Ecopoint II Sans éclairage de plaque d'immatriculation
Feu arrière type Ecopoint II pour PL/remorque
LANTERNE TYPE ECOPOINT II G
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Universel, carré
- Pour remorques de voiture et machines agricoles
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de chambres | 7 PCS |
Montage | Gauche |
Raccordement de câble | Fiche compacte Aspöck |
Fonctions | Clignotant, feu de frein, feu arrière |
Puissance | 21 W |
Largeur | 350 mm |
Indice de protection IP | IP 65 |
Numéro de comparaison | 25-6000-507 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!