Lanterne type goutte d'eau avec triangle
Feu arrière goutte d'eau 6 fonctions pour remorque
LANTERNE AR G 7 COMP GOUTTE D'EAU
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Fonctions : Stop - clignotant - position - recul - encombrement - brouillard + triangle catadioptre
- Corps en caoutchouc souple
- Supports de lampes montés sur silentblocs pour assurer une meilleure longévité des lampes
- Résistance renforcée aux impacts
- Etanchéité IP 56
- Cabochon interchangeable rapidement
- Livré sans lampe
Fiches de données de sécurité(X)
Pour remorques. Particulièrement bien adapté pour conditions difficiles (carrières, chantiers, TP)
Forme | Forme de goutte |
Nombre de chambres | 6 PCS |
Montage | Gauche |
Tension nominale min./max. | 12 / 24 V/DC |
Fonctions | Clignotant, feu de frein, feu arrière |